Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di poli
4
adatto per montaggio distributore
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
125 A
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
resistenza a corrente di breve durata Icw
2.5 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola corta
colore dell’elemento di azionamento
nero
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
750 V
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
45 kW
tensione d’esercizio nominale
750.0 V
corrente nominale permanente Iu
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
potenza di interruzione a 400 V
esecuzione come interruttore principale
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: BTIF321N Cod. Produttore: F321N Cod. EAN: 8012199163369
Cod. Rexel: EATLP-CC-4 Cod. Produttore: LP-CC-4 Cod. EAN: 0051712180320
Cod. Rexel: EATLP-CC-2 Cod. Produttore: LP-CC-2 Cod. EAN: 5027590063807
Cod. Rexel: LE013020 Cod. Produttore: 013020 Cod. EAN: 3245060130206
Cod. Rexel: BTIF322 Cod. Produttore: F322 Cod. EAN: 8012199139265
Cod. Rexel: BTIF321 Cod. Produttore: F321 Cod. EAN: 8012199163352
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te