Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-323
Cod. Produttore
FLUKE-323
Cod. EAN
0095969623742

Informazioni di prodotto

Fluke 323 Multimetro a pinza 400A AC, 600V AC/DC, TRMS, resistenza e frequenza
Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Le misure del valore vero RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate rendono i multimetri a pinza Serie 320 i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. Il modello Fluke 323 è l'ideale per misure di corrente fino a 400 A in alloggiamenti cavi stretti.

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

prova di continuità

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

300

Produttore

Fluke 323 Multimetro a pinza a vero valore RMS 400 A AC e 600 V AC/DC