Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /
Informazioni di prodotto
numero di unità orizzontali
2
numero di unità verticali
1
numero di unità
materiale
metallo
qualità del materiale
alluminio
superficie
anodizzato
esecuzione della superficie
opaco
colore
bronzo
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
larghezza
95 mm
altezza
profondità
10 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
codice RAL (simile)
8008
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per installazione a incasso
esecuzione a filo superficie
senza alogeni
adatto per scatola di canale sotterraneo
casella di testo/superficie di marcatura
adatto per canale da incasso per apparecchi
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: VI20008 Cod. Produttore: 20008 Cod. EAN: 8007352250789
Cod. Rexel: VI20001.B Cod. Produttore: 20001.B Cod. EAN: 8007352316300
Cod. Rexel: VI20001 Cod. Produttore: 20001 Cod. EAN: 8007352250826
Cod. Rexel: VI20005.N Cod. Produttore: 20005.N Cod. EAN: 8007352285675
Cod. Rexel: VI20005 Cod. Produttore: 20005 Cod. EAN: 8007352250802
Cod. Rexel: VI20005.B Cod. Produttore: 20005.B Cod. EAN: 8007352316362
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te