Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21653.76
Cod. Produttore
21653.76
Cod. EAN
8007352418905

Informazioni di prodotto

Placca 3M nero diamante
Placca 3 moduli, cristallo, nero diamante

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

nero

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

117 mm

altezza

105 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

117 mm

altezza totale

105 mm

codice RAL (simile)

9005

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3