Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21654.07.01
Cod. Produttore
21654.07.01
Cod. EAN
8007352555419

Informazioni di prodotto

Placca 4M argento
Placca 4 moduli, alluminio nobilitato Esclusivi, argento

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

140 mm

altezza

105 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

140 mm

altezza totale

105 mm

codice RAL (simile)

9023

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4