Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
frequenza del radioricevitore
433 MHz
tensione del motore
24 V
larghezza max. del battente
3500 mm
peso max. del battente
500 kg
Cod. Rexel: FA104415445 Cod. Produttore: 104415445 Cod. EAN: 8055195035063
Cod. Rexel: FA105633445 Cod. Produttore: 105633445 Cod. EAN: 8055195035636
Cod. Rexel: FA10564944 Cod. Produttore: 10564944 Cod. EAN: 8055195027273
Cod. Rexel: FA105632445 Cod. Produttore: 105632445 Cod. EAN: 8055195035612
Cod. Rexel: FA105630445 Cod. Produttore: 105630445 Cod. EAN: 8055195035582
Cod. Rexel: FA1056303445 Cod. Produttore: 1056303445 Cod. EAN: 8055195040067
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te