Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT250DNZ
Cod. Produttore
HQIT250DNZ
Cod. EAN
4008321677846

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-T 250 W/D PRO

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

250,00 W

tensione nominale

98 V

attacco lampada

E40

temperatura del colore

5500 K

flusso luminoso

19100 lm

base

E40

protezione UV

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

efficienza luminosa della lampada

76 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

a scelta

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

855

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

275 kWh

durata di vita nominale media

16000 h

Serie

POWERSTAR_HQI___T

Produttore

POWERSTAR HQI-T E40 250 W 5500 K

(pz.)