Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009284
Cod. Produttore
00009284
Cod. EAN
8001132092842

Informazioni di prodotto

PU 1K-500M SCHIUMA POLIURETANICA MAN.

Schiuma poliuretanica universale PU 1K / PUP 1K
Schiuma poliuretanica universale multiuso

Materiali di supporto:

Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come:

  • Calcestruzzo
  • Elementi anodizzati
  • Muratura
  • Metalli
  • Legno
  • Lastre in cartongesso
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
  • Pietra


Vantaggi:
  • Adeguata post-espansione o ritiro dopo l’indurimento.
  • Buona proprietà di isolamento.
  • Buona resistenza agli agenti chimici.
  • La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
  • Non contiene CFC e H-CFC.


Applicazioni:
  • Isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco
  • Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità
  • Isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione


Funzionamento:
  • Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.
  • Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell’uso e avvitare il beccuccio erogatore (PU 1K) oppure il dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3 (PUP 1K) sulla valvola.
  • Inumidire le superfici con un nebulizzatore d’acqua prima dell’applicazione.
  • Applicare la schiuma dal basso verso l’alto. Riempire le cavità per il 50÷60%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.
  • Agitare regolarmente la bombola durante l’applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Proteggere dall’esposizione ai raggi UV.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12 verticale;
  • Utilizzo: Manuale;
  • Contenuto bombola: 500;
  • Resa schiuma libera: 30;
  • Colore: giallo;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132092842
  • Codice fischer: 9284

Produttore

PU 1K 500 Schiuma poliuretanica manuale