Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARFR40B
Cod. Produttore
ARFR40B
Cod. EAN
8030343013070

Informazioni di prodotto

Raccordo AR ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67
Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

in due parti

divisibile

superficie lucidata

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

a innesto

materiale della guarnizione

gomma

Produttore

Raccordo Ar- Fr 40.B 40/40

(pz.)