Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54420
Cod. Produttore
DX54420
Cod. EAN
8018678002570

Informazioni di prodotto

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO PG - RDPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 20MM - PASSO 21 - GRIGIO RAL7035
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

28.3 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG21

lunghezza della filettatura

13.5 mm

lunghezza totale

48 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

diametro esterno più grande

20 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio

Produttore

Raccordo girevole diritto Gewiss con passo PG RDPG 20mm

(pz.)