Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP4423
Cod. Produttore
AP4423
Cod. EAN
0731304333425

Informazioni di prodotto

ATS da rack, 230 V, 16 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment via two inputs, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.

Prodotti Green

Si

altezza

44 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

amperometro

esecuzione del collegamento elettrico

C20

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

orizzontale

larghezza

432 mm

colore

nero

profondità

236 mm

funzione di comando

SNMP

con fusibile

numero di prese C19

1

lunghezza del cavo

2.4 m

commutabile

numero di prese C13

8

numero di prese SCHUKO

8

con indicatore a LED

con materiale di fissaggio

tensione di alimentazione

230 V

interfaccia Ethernet

Serie

Switch_di_commutazione_installabili_a_rack