Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza
46 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
lunghezza
1486 mm
potenza della lampada
49 W
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
corpo luminoso
lampada fluorescente D=16 mm
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
bianco
grado di protezione (IP)
IP40
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: OSLINHO15002584 Cod. Produttore: LINHO150025840G2 Cod. EAN: 4058075106376
Cod. Rexel: OSLINHO12002084 Cod. Produttore: LINHO120020840G2 Cod. EAN: 4058075106338
Cod. Rexel: DS11262000 Cod. Produttore: 11262000 Cod. EAN: 8012952405415
Cod. Rexel: DS11262108 Cod. Produttore: 11262108 Cod. EAN: 8012952123906
Cod. Rexel: AILMLL1300003 Cod. Produttore: LL1300003 Cod. EAN: 8012680120925
Cod. Rexel: AILMLL1160013 Cod. Produttore: LL1160013 Cod. EAN: 8012680060689
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te