Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSL1PVPU
Cod. Produttore
RSL1PVPU
Cod. EAN
3606480077869

Informazioni di prodotto

Relè interfaccia "SLIM" su base a vite con led e circuito di protezione, 230 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè plug-in di interfaccia Slim RSL di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 60 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (a doppio fronte unipolare) con un valore nominale di 6 Ampere. Ha indicatori LED e connettori a vite. Questo relè a innesto per l'interfaccia sottile riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

60 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

6

numero di contatti invertitori

1

apparecchio completo con base

con indicatore a LED

larghezza

6.2 mm

profondità

95 mm

altezza

78.6 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

RELE 1NA+1NC+BASE 230 VITE

(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.