Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456192
Cod. Produttore
21456192
Cod. EAN
8012952076486

Informazioni di prodotto

RIGO 418 FL 1X14 CELL BIA PRESA+INTER.

Documentazione tecnica

lunghezza

576 mm

larghezza

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP43