Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA39569
Cod. Produttore
OVA39569
Cod. EAN
3606481158604

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Standard-Rilux LED T5 IP65 820lm SE 450lm SA 2h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Grazie alla tecnologia a LED, permette di illuminare in emergenza per 2 ore, disponendo anche della funzione permanente (SA). Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico. Trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.

tipo di montaggio

EV013927

classe di protezione

II

altezza/profondità

130 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

lunghezza

665 mm

tipo di tensione

AC

larghezza

63 mm

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

adatto per numero di corpi luminosi

40

resistenza agli urti

IK06

tipo di circuito

funzione continua/attesa

flusso luminoso effettivo

820 lm

Serie

Rilux_T5

Produttore

RILUX-T5 IP65 L/800SA/2PB

(pz.)