Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1124700066
Cod. Produttore
1124700066
Cod. EAN
8012952071238

Informazioni di prodotto

SAFETY-S.A.1H 611 FLC 18L CELL-E GRI AD1

riserva di marcia

1 h

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

SAFETY-S.A.1H 611 FLC 18L CELL-E GR