Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
riserva di marcia
1 h
lunghezza
404 mm
larghezza
189 mm
altezza/profondità
79 mm
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
portalampada
2G11
colore della scatola
grigio
tipo di tensione
AC
classe di protezione
II
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP65
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: OVOVA39565 Cod. Produttore: OVA39565 Cod. EAN: 3606481158536
Cod. Rexel: OVOVA39567 Cod. Produttore: OVA39567 Cod. EAN: 3606481158550
Cod. Rexel: OVOVA39566 Cod. Produttore: OVA39566 Cod. EAN: 3606481158543
Cod. Rexel: OVOVA38373 Cod. Produttore: OVA38373 Cod. EAN: 3606485432304
Cod. Rexel: OVOVA38376 Cod. Produttore: OVA38376 Cod. EAN: 3606485432335
Cod. Rexel: OVOVA38365 Cod. Produttore: OVA38365 Cod. EAN: 3606480740213
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te