Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009275
Cod. Produttore
00009275
Cod. EAN
8001132092750

Informazioni di prodotto

  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 310;
  • Colore: bianco;

Sigillante acrilico Firestop AFS
Sigillante acrilico intumescente per applicazioni antifuoco certificate EI 240

Materiali di supporto:
  • Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)
  • Legno (es. travi e pannelli in legno)
  • Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)
  • Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)
  • Ceramiche
  • Muratura (in laterizio e silicato di calcio), con e senza intonaco
  • Gesso (es. cartongesso, gessofibra)


Non idoneo per:

  • Pietra naturale
  • Plastiche (PE, PP, teflon - PTFE)
  • Silicone e substrati bituminosi
  • Vetro


Vantaggi:
  • Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2007 + A1:2009.
  • Soddisfa i requisiti del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione.
  • Oltre i 200 °C diventa intumescente ritardando la combustione e il passaggio di fiamme e fumi.
  • Sigillante plasto-elastico compatibile con quasi tutti i tipi di vernici. Eseguire un test preliminare per valutare l’effettiva compatibilità.


Applicazioni:

Testato per:

  • Sigillatura di giunti lineari su pareti, o tra pareti e solai, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto di classificazione N. 13492F di resistenza al fuoco del Laboratorio accreditato WFRGENT di Gent (Belgio)

Adatto anche per:

  • Sigillatura di telai di porte e finestre soggetti a rischio di incendio
  • Sigillatura di attraversamenti impiantistici soggetti a rischio incendio


Funzionamento:
  • Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso e polvere.
  • Tagliare l’estremità di estrusione con taglierino, applicare il beccuccio alla cartuccia accorciando la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
  • Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con le salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Non applicare dove è possibile una immersione continua in acqua e in caso di pioggia o gelo imminente.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 310;
  • Colore: bianco;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132092750
  • Codice fischer: 9275