Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009353
Cod. Produttore
00009353
Cod. EAN
8001132093535

Informazioni di prodotto

SAM 280-CA SILICONE ACETICO

Silicone acetico multiuso SAM
Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni

Materiali di supporto:
  • Acciaio inossidabile
  • Elementi anodizzati
  • Vetro
  • Superfici vetrose
  • Ceramiche


Non idoneo per:

  • Calcestruzzo
  • Muratura
  • Pietra naturale
  • Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio)
  • Plastiche (PE, PP, Teflon)
  • Substrati bituminosi


Vantaggi:
  • Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR).
  • Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche.
  • Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione.
  • Non verniciabile.


Applicazioni:

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

  • Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (solo SAM BI e SAM TR)
  • Vetrate G CC anche per clima freddo
  • Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina (solo SAM TR e SAM BI)


Adatto anche per la sigillatura di:

  • Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetro


Funzionamento:
  • Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente..
  • Tagliare l’estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
  • Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
  • Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 280;
  • Colore: marrone RAL 8007;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132093535
  • Codice fischer: 9353

Produttore

Silicone acetico antimuffa SAM 280 CA - Camoscio