Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009271
Cod. Produttore
00009271
Cod. EAN
8001132092712

Informazioni di prodotto

SAT 310 RO

Silicone alte temperature SAT
Sigillante siliconico a base acetica resistente alle alte temperature

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Muratura
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
  • Metalli
  • Vetro e ceramica
  • Superfici vetrose
  • Superfici smaltate
  • Alluminio anodizzato


Non idoneo per:

  • Pietra naturale
  • Legno
  • Substrati bituminosi


Vantaggi:
  • Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo).
  • La resistenza alle alte temperature fino a +250°C (nel breve termine fino a +350°C) rende il prodotto ideale per l’utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici.
  • Elevata adesione su molti supporti. Per substrati molto porosi eseguire un test preliminare di compatibilità.
  • La componente siliconica a polimerizzazione acetica consente un’ottima lavorabilità e polimerizza in una gomma dura e flessibile.
  • Buona resistenza agli agenti chimici, all’invecchiamento e ai raggi UV.


Applicazioni:

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

  • Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
  • Vetrate G CC, anche per clima freddo


Adatto anche per la sigillatura di:

  • Giunti di piani cottura, forni e caminetti
  • Giunti di caldaie e forni industriali
  • Giunti di tubazioni e profili soggetti alle alte temperature
  • Griglie di ventilazione
  • Unità di condizionamento aria


Funzionamento:
  • Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e i metalli con solvente
  • Tagliare l’estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
  • Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500 salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Non adatto per applicazioni che richiedono la resistenza alla fiamma diretta o il contatto con sostanze alimentari.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 18;
  • Contenuto: 310;
  • Colore: rosso;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132092712
  • Codice fischer: 9271