Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009366
Cod. Produttore
00009366
Cod. EAN
8001132093665

Informazioni di prodotto

SBM 310-BI SILICONE BASSO MODULO

Silicone edilizia-lattoneria neutro SBM
Sigillante siliconico neutro a base alcolica e basso modulo, per applicazioni edili e di lattoneria

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Muratura
  • Legno
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
  • Metalli
  • Vetro
  • Superfici vetrose
  • Superfici smaltate
  • Ceramiche
  • Pietra naturale (consigliato test preliminare)


Non idoneo per:

  • Substrati bituminosi


Vantaggi:
  • Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari (solo SBM RA).
  • Buona adesione su supporti porosi e non porosi.
  • Ottima elasticità, ideale per giunti di dilatazione.
  • Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo.
  • Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all’acqua e ai detersivi (solo SBM RA).
  • Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SBM BI potrebbe mutare colorazione.
  • Ampia gamma di colorazioni disponibili.
  • Non verniciabile.


Applicazioni:

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

  • Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
  • Vetrate, anche per clima freddo
  • Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina (solo SBM RA)


Adatto anche per la sigillatura di:

  • Giunti di dilatazione e connessione in ambito edile
  • Giunti perimetrali
  • Giunti di raccordo in lattoneria
  • Giunti in condotte di climatizzazione e/o aerazione


Funzionamento:
  • Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
  • Tagliare l’estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
  • Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 310;
  • Colore: bianco RAL 9010;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132093665
  • Codice fischer: 9366

Produttore

Silicone sigillante basso modulo SBM 310 BI - bianco