Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009384
Cod. Produttore
00009384
Cod. EAN
8001132093849

Informazioni di prodotto

SNP 310-TR SIL NEUTRO POLICARBONATO

Silicone policarbonato neutro SNP
Sigillante siliconico neutro a base alcolica per policarbonato e altri materiali plastici

Materiali di supporto:
  • Policarbonato e polimeri acrilici
  • Calcestruzzo
  • Muratura
  • Legno
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
  • Metalli
  • Vetro
  • Superfici vetrose
  • Superfici smaltate
  • Ceramiche


Non idoneo per:

  • Pietra naturale
  • Substrati bituminosi


Vantaggi:
  • Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e per impieghi sanitari.
  • Ottima adesione su molte superfici plastiche.
  • Buona adesione su supporti porosi e non porosi.
  • Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all’acqua e ai detersivi.
  • Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione.
  • Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo.
  • Non verniciabile.


Applicazioni:

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

  • Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
  • Vetrate, anche per clima freddo
  • Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina


Adatto anche per la sigillatura di:

  • Vasche da bagno
  • Box doccia
  • Serre
  • Lucernari


Funzionamento:
  • Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
  • Tagliare l’estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
  • Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 15;
  • Contenuto: 310;
  • Colore: transparent;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132093849
  • Codice fischer: 9384

Produttore

Silicone superfici plastiche SNP 310 TR - Trasparente