Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146380000
Cod. Produttore
1146380000
Cod. EAN
4032248933327

Informazioni di prodotto

Connettori per circuito stampato (collegamento al circuito stampato), 5.08 mm, Numero di poli: 4, Angolo di uscita: 180°

Documentazione tecnica

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

da circuito stampato a cavo

esecuzione del contatto

spina

numero di contatti a innesto

4

corrente nominale In

19 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

colore della scatola

arancione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

tipo di fissaggio

saldare

tipo di imballaggio

cartone

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5.08 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5.08 mm

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l’alto)

lunghezza del pin

3.2 mm

numero di poli

4

Serie

OMNIMATE_Signal___Serie_BL_SL_5_08