Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di connessione
da circuito stampato a cavo
esecuzione del contatto
spina
numero di contatti a innesto
13
numero di serie di contatti a innesto
1
dimensione modulare dei contatti
5.08 mm
dimensione modulare dei collegamenti
angolo circuito stampato/contatto
90° (verticale verso l’alto)
corrente nominale In
12.5 A
tensione di dimensionamento
400 V
tensione impulsiva nominale
4 kV
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
2
lunghezza del pin
3.2 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
colore della scatola
arancione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura d’esercizio
-50 °C 120 °C
tipo di fissaggio
saldare
tipo di imballaggio
cartone
numero di poli
Serie
OMNIMATE_Signal___Serie_BLA_SLA_5_08
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241523 Cod. Produttore: 1568241523 Cod. EAN: 4008190047481
Cod. Rexel: WD1568241511 Cod. Produttore: 1568241511 Cod. EAN: 4008190104184
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te