Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BES70EXSD
Cod. Produttore
S70EXSD
Cod. EAN
8002219719157

Informazioni di prodotto

STRA LED EX 1X70 SD 4K

tipo di montaggio

rialzo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

II

regolazione costante del flusso luminoso

prestazioni del sistema

51

flusso luminoso effettivo

7000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

320

altezza/profondità

88

lunghezza

611