Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BES100EXLSD
Cod. Produttore
S100EXLSD
Cod. EAN
8002219719201

Informazioni di prodotto

STRA LED EX LONG 1X100 SD 4K
STRA LED EX LONG 1X100 SD 4K
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tipo di montaggio

rialzo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

II

regolazione costante del flusso luminoso

prestazioni del sistema

72

flusso luminoso effettivo

9950 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

320

altezza/profondità

88

lunghezza

611