Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
12 V
grado di protezione (IP)
IP30
tipo di corrente
AC/DC
tipo di montaggio
incassato
larghezza in unità di suddivisione
2
volume
70 dB
colore della scatola
grigio
12.00
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: VI16292 Cod. Produttore: 16292 Cod. EAN: 8007352573840
Cod. Rexel: VI16084.B Cod. Produttore: 16084.B Cod. EAN: 8007352067240
Cod. Rexel: VI16337 Cod. Produttore: 16337 Cod. EAN: 8007352002647
Cod. Rexel: VI16452.S Cod. Produttore: 16452.S Cod. EAN: 8007352116115
Cod. Rexel: VI16358.C Cod. Produttore: 16358.C Cod. EAN: 8007352090231
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te