Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00836
Cod. Produttore
B00836
Cod. EAN
8015892008364

Informazioni di prodotto

T1-N 150X100 G

Documentazione tecnica

T1-N 150x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

larghezza

150 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

12 mm

autoestinguente

altezza

100 mm

larghezza della fessura

8 mm

sezione utile

13570 mm²

Produttore

T1-N 150x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m