Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
colore
nero
materiale
plastica
forma della lente
tondo
diametro del foro
16.2 mm
Serie
Harmony_XB6_ZB6
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEZB5SZ3 Cod. Produttore: ZB5SZ3 Cod. EAN: 3389110099522
Cod. Rexel: MU10534 Cod. Produttore: 10534 Cod. EAN: 4048879029223
Cod. Rexel: MU10537 Cod. Produttore: 10537 Cod. EAN: 4048879029209
Cod. Rexel: DKC095775227 Cod. Produttore: 095775227 Cod. EAN: 8054684022195
Cod. Rexel: DC468001291 Cod. Produttore: 468001291 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te