Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17LAMW
Cod. Produttore
RE17LAMW
Cod. EAN
3606480552625

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato RIT ECC. 24-240 VAC DC - 1 S..100 H - uscita statica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato RE17L di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 0,7 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con una potenza compresa tra 24 e 240 Vac/dc. Dispone anche di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

larghezza

17.5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

con uscita semiconduttore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 240 V

funzione ritardata all’eccitazione

intervallo di tempo

0.1 s 360000 s

adatto per montaggio su guida a cappello

prodotto Sustainable

Serie

Harmony_Time

Produttore

Temporizzatore Rit 24-240 VAC DC 100H Uscita statica

(pz.)