Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKAXZ1S141
Cod. Produttore
KAXZ1S141
Cod. EAN
3389110980806

Informazioni di prodotto

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TESTA COMMUTATORE Ø 28,5 MM, METALLO, CHIAVE RONIS 455. gamma prodotto: Harmony Serie K - nome componente: KAX - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - angolo di commutazione: 45 °. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l\'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell\'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

TESTA PER COMMUTATORE

(pz.)