Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Trasformatori 24v /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
intensità di corrente secondaria 1
3.33 A
tipo di trasformatore
trasformatore standard per campanello
max. potenza dissipata
4 W
a prova di corto circuito
tensione secondaria 1
12 V
tensione secondaria 2
24 V
max. potenza d'uscita
40 W
lunghezza
65 mm
larghezza in unità di suddivisione
3
adatto per installazione in serie
larghezza
52.5 mm
intensità di corrente secondaria 2
1.66 A
corrente d’uscita max.
altezza
85 mm
tensione primaria
230 V
prodotto Sustainable
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ELTM1024 Cod. Produttore: TM1024 Cod. EAN: 8012542287254
Cod. Rexel: ELM429286 Cod. Produttore: M429286 Cod. EAN: 8012542928607
Cod. Rexel: ELM429285 Cod. Produttore: M429285 Cod. EAN: 8012542928508
Cod. Rexel: BTIF95/12/24 Cod. Produttore: F95/12/24 Cod. EAN: 8012199130088
Cod. Rexel: BTIF92/12/24 Cod. Produttore: F92/12/24 Cod. EAN: 8012199164465
Cod. Rexel: BTIF93/12/24 Cod. Produttore: F93/12/24 Cod. EAN: 8012199130040
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te