Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /
Informazioni di prodotto
Gli elicoidali più silenziosi al mondo, 33 dB - IP45 - ø 118 mm.
diametro di montaggio
118
tensione allacciata
230
collegamento elettrico
EV020300
altezza
180
larghezza
Cod. Rexel: MESO5210400700 Cod. Produttore: 5210400700 Cod. EAN: 8413893184023
Cod. Rexel: MESO5210401500 Cod. Produttore: 5210401500 Cod. EAN: 8413893192561
Cod. Rexel: MESO5210044300 Cod. Produttore: 5210044300 Cod. EAN: 8413893179043
Cod. Rexel: MESO5210035100 Cod. Produttore: 5210035100 Cod. EAN: 8413893174437
Cod. Rexel: MESO5210001300 Cod. Produttore: 5210001300 Cod. EAN: 8413893105943
Cod. Rexel: MESO5210002100 Cod. Produttore: 5210002100 Cod. EAN: 8413893105967
Cod. Rexel: MESO5210417100 Cod. Produttore: 5210417100 Cod. EAN: 8413893204905
Cod. Rexel: MESO5210425400 Cod. Produttore: 5210425400 Cod. EAN: 8413893212016
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te