Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
220 V
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
36 kA
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
25 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
10 A
azionamento a motore opzionale
montaggio su guida a DIN opzionale
grado di protezione (IP)
IP20
apparecchio completo con unità di sicurezza
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
corrente nominale permanente Iu
160 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
numero di poli
3
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: BTIM7S230 Cod. Produttore: M7S230 Cod. EAN: 8012199973531
Cod. Rexel: BTIM5T/220 Cod. Produttore: M5T/220 Cod. EAN: 8012199097855
Cod. Rexel: KM260191 Cod. Produttore: 260191 Cod. EAN: 4015082601911
Cod. Rexel: BTIT724B250D Cod. Produttore: T724B250D Cod. EAN: 8012199989372
Cod. Rexel: BTIT714E160DB Cod. Produttore: T714E160DB Cod. EAN: 8012199979144
Cod. Rexel: BTIT714E125DB Cod. Produttore: T714E125DB Cod. EAN: 8012199979137
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te