Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14613.G
Cod. Produttore
14613.G
Cod. EAN
8007352136991

Informazioni di prodotto

Supporto 3M +viti grigio
Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli, grigio

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

con viti

montaggio a incasso