Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470500
Cod. Produttore
16470500
Cod. EAN
8012952128055

Informazioni di prodotto

ECHO 927 144X56LM CLD CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

PLAFONIERA ECHO 927 108X56LM CLD CELL GRIGIO FS. Le plafoniere Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

lunghezza

1600 mm

larghezza

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

144

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Produttore

Plafoniera Led Disano Echo 927 48W

(pz.)