Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453309
Cod. Produttore
16453309
Cod. EAN
8012952055016

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X18 CELF-E GRIGIO

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE HYDRO T8 921 FL 2X18 CELF-E GRIGIO

larghezza

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

690 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Disano Hydro T8 921 FL 2x18

(pz.)