Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470200
Cod. Produttore
16470200
Cod. EAN
8012952128024

Informazioni di prodotto

ECHO 927 72X56LM CLD CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE ECHO 927 72X56LM CLD CELL GRIGIO

lunghezza

1600 mm

larghezza

92 mm

adatto per numero di corpi luminosi

72

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Produttore

Plafoniera Led Disano Echo 927 CLD 72W

(pz.)