Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1C7190030007
Cod. Produttore
1C7190030007
Cod. EAN
8012823358482

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH

Documentazione tecnica

Cronotermostato touch basic da parete Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì

tipo di montaggio

apparente

colore

EV008089

esecuzione

EV021747

collegamento

due fili

tipo di alimentazione elettrica

batteria

comando

tasto

grado di protezione (IP)

IP20

con display

larghezza

110

altezza

73.3

profondità

19

Produttore

Cronotermostato da parete Settimanale bianco