Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14657.03
Cod. Produttore
14657.03
Cod. EAN
8007352113916

Informazioni di prodotto

Placca 7M beige
Placca 7 moduli, tecnopolimero, beige

numero di unità verticali

1

numero di unità

7

numero di unità orizzontali

7

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

beige

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

206 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

206 mm

codice RAL (simile)

1013

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7