Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20108.B
Cod. Produttore
20108.B
Cod. EAN
8007352460089

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A assiale bianco
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

9016

con illuminazione

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura