Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16080.P
Cod. Produttore
16080.P
Cod. EAN
8007352005549

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A chiave grigio
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo chiave, grigio

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7015

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni