Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16080.B
Cod. Produttore
16080.B
Cod. EAN
8007352048263

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A generico bianco
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, bianco

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9001

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1P NO 10A generico bianco Idea

(pz.)