Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08268
Cod. Produttore
08268
Cod. EAN
8007352078123

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A generico lum.so
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9001

profondità dell'apparecchio

35 mm

senza alogeni

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

altezza dell'apparecchio

50 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

Produttore

Pulsante 1P NO 10A generico lum.so

(pz.)