Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Restart Gewiss interruttore differenziale a riarmo automatico 25A

Codice Prodotto: GWD4817R

  • Corrente nominale: 25A
  • Idn: 30 mA
  • Tensione 230V 25A
  • Poli: 2
  • tipo A Idn: 0,03A
  • Moduli: 4
  • Sostituisce il modello GW94817R
  • Solo 23 rimasti

    Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 146,89 € Iva esclusa: 120,40 €

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Restart RD, Gewiss, dispositivo di riarmo automatico accoppiato con interruttore differenziale puro con controllo preventivo dell'isolamento.
    Realizzato a 2 POLI 25 A con tipologia A Idn uguale a 0,03 A e tensione di 230 V ac.
    Nel caso in cui l'interruttore differenziale scatti, questo ReStart esegue il controllo dell'isolamento e poi procede al riarmo automatico.
    In caso di guasto a terra, il ReStart non procede al riarmo dell'interruttore.
    A cosa serve?Serve al ripristino automatico della corrente in occasione di temporali, e al controllo automatico e periodico dell'efficienza della protezione dell'impianto elettrico mantenendo così sempre alto il livello di sicurezza elettrica tra le mura domestiche in completa comodità.

    Restart RD di Gewiss è un dispositivo di riarmo automatico accoppiato con interruttore differenziale puro studiato per un controllo preventivo dell'isolamento. Composto da 2 POLI 25 A con tipologia A Idn uguale a 0,03 A e tensione di 230 Vac.  Nel caso in cui l'interruttore differenziale scatti, il dispositivo Restart esegue il controllo dell'isolamento e poi procede al riarmo automatico. In caso di guasto a terra, il Restart non procede al riarmo dell'interruttore.

    L'interruttore automatico differenziale è un accessorio indispensabile per  garantire la massima protezione dell'impianto elettrico anche in caso di situazioni critiche o impreviste. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono capace di entrare in azione subito dopo lo scatto dell'interruttore differenziale, controllandone il distaccamento e procedendo al riarmo automatico.

    Ad esempio, in presenza di temporali, Restart si aziona automaticamente per evitare che l'impianto si danneggi, garantendo un alto livello di efficienza tra le mura domestiche anche in caso di guasti elettrici o folgorazioni. Noi di Rexel ne consigliamo l'applicazione e l'utilizzo sia a livello domestico che professionale e siamo in grado di consegnarlo entro 24 ore dal momento in cui l'ordinazione viene erogata dal richiedente. E' possibile contattare l'indirizzo mail e-commerce@rexel.it per resi o richieste specifiche.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU GWGWD4817R
    Peso 0.378 Kg

    Recensioni

    Recensioni utenti (1)

    Buon prodottoRecensito da Maurizio
    Overall
    Quality
    Buon prodotto, facile da utilizzare grazie alle istruzioni e venduto ad un buon prezzo (pubblicato il 27/09/2017)

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti