Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Riscaldatore orizzontale Soler & Palau TL-29

Codice Prodotto: 5226029700

  • Modello: TL-29
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Potenza: 1000/2000 W
  • Posizioni selettori di potenza: 4
  • Grado di protezione: IP21
  • Colore: Bianco e blu metallico
  • Dimensioni: 230x125x270 mm
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 58,33 € Iva esclusa: 47,81 €
    SOLER & PALAU

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Riscaldatore orizzontale Soler & Palau modello TL-29 progettato con materiali autoestinguibili.
    L'apparecchio è da scollegare nel caso in cui abbia un funzionamento anomalo per garantire la protezione termica.
    Grazie ad una manopola si può scegliere tra due diversi tipi ti intensità di aria calda.
    Questo riscaldatore ha una sola posizione di ventilazione fissa.
    Grazie alla sua funzione di "antigelo" questo riscaldatore diventa estremamente utile quando la temperatura dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
    In più possiede un sistema avvolgitore per evitare inutili ingombri dati dal filo della presa.
    Il grado di protezione di questo riscaldatore è IP21 ciò vuol dire che è protetto da eventuali schizzi d'acqua.
    A cosa serve? Questo prodotto può essere utilizzato per scaldare la propria camera da letto, il bagno, ma anche l'ufficio. Grazie alla resistenza agli schizzi d'acqua può essere posizionato ovunque.

    Caratteristiche tecniche

  • Modello: TL-29
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Potenza: 1000/2000 W
  • Posizioni selettori di potenza: 4
  • Grado di protezione: IP21
  • Colore: Bianco e blu metallico
  • Dimensioni: 230x125x270 mm
  • Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU MESO5226029700
    Peso 1.494 Kg
    Produttore SOLER & PALAU

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti