Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM165082736G6
Cod. Produttore
PM165082736G6
Cod. EAN
4052899957817

Informazioni di prodotto

PARATHOM® MR16 50 36° 7.2 W/2700K GU5.3

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore


Vantaggi prodotto

  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso


Aree applicative

  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)


Apparecchiatura / Accessori

  • Dotato di LED ad elevate prestazioni

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

potenza della lampada

7,20 W

tensione nominale

12 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

GU5.3

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

621

efficienza luminosa della lampada

86

intensità luminosa

1430 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU5,3

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

36.00