Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKVPS210-R
Cod. Produttore
VPS210-R
Cod. EAN
0095969435772

Informazioni di prodotto

Fluke VPS210-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 200MHz, 1,2m
Fluke 10:1 Set di sonde di tensione, 1 rossa, 200 MHz, 1,2 m prodotto professionale per installatori elettrici.

cavo di misura

pinza a coccodrillo

punta per test

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

tipo di accessori

EV017101

esecuzione set

Produttore

Fluke 10:1 Set di sonde di tensione, 1 rossa, 200 MHz, 1,2 m