Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

LINCE Antifurti Videosorveglianza | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
L81630
Cod. Produttore
1630

Informazioni di prodotto

DT/JOLLY DT AND/OR + SNODO
Frequenza microonda: 10,525 GHz. Alimentazione: 8-16 Vcc. Assorbimento: 34 mA. Funzione AND/ OR: selezionabile tramite jumper. Relè di allarme: NC silenzioso 10 ohm in serie. Switch antisabotaggio: NC contatto dedicato. Temperatura di esercizio: + 5°C ÷ + 40°C. Dimensioni: 58x84x42 mm.

Produttore

Rivelatore volumetrico da interno in doppia tecnologia 1 PIR + 1 microonda con antenna a 10,525 GHz