Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001DIR10
Cod. Produttore
001DIR10
Cod. EAN
8050456002976

Informazioni di prodotto

COPPIA DI FOTOCELLULE 24 V AC-DC
Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

Produttore

Coppia di fotocellule a raggio infrarosso 24VAC-DC

(pz.)